Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Texas Instruments MM5452V/NOPB LCD 7-Segmente + DP, Alphanummerisch und Balkengrafik 4.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1261528-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MM5452V/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-44 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente + DP,Alphanummerisch und Balkengrafik · Konnektivität: Seriell · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 10 V · Spannungseingang min.: 3 V · Stromversorgung (num): 10 µA · Typ (Hersteller-Typ): MM5452V/NOPB · Ziffern oder Zeichen: 4.5 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, MM5452V/NOPB, MM5452V/NOPB-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 25,00*
ab € 4,49*
€ 5,46*
1
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 11,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 12,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG