Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Batteriemanagement Texas Instruments BQ2010SN-D107 Ladezustandsmessung NiCd, NiMH SOIC-16-N Oberflächenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1260878-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2010SN-D107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
PMIC - Batteriemanagement

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Batterieart (PMIC - Batteriemanagement): NiCd,NiMH · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktion (PMIC - Batteriemanagement): Ladezustandsmessung · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16-N · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Batteriemanagement · Spannungseingang max.: 6.5 V · Spannungseingang min.: 3 V · Typ (Hersteller-Typ): BQ2010SN-D107

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, BQ2010SN-D107, 296-2218-5-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 5,49*
1
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 14,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 19,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
216-7224-55-1902
ab € 15,83*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,81*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2350UA
ab € 2,16*
Zubehör
Texas Instruments
LM809M3-3.08/NOPB
ab € 0,318*
Zubehör
Texas Instruments
REF3020AIDBZT
ab € 0,98*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV08APWR
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG