Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Texas Instruments CD74HC4511PWT LED 7-Segmente 1 stellig BCD 8 µA TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1260519-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4511PWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Decoder
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-16 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: BCD · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 6 V · Spannungseingang min.: 2 V · Stromversorgung (num): 8 µA · Typ (Hersteller-Typ): CD74HC4511PWT · Ziffern oder Zeichen: 1 stellig

Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, HC Logic, HC-Logik, Latch, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, 74hc, Texas Instruments, CD74HC4511PWT, 296-32073-1-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 1,77*
€ 5,95*
ab € 0,393*
€ 1,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,20*
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG