Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN65HVD3082EDR Schnittstellen-IC - Transceiver RS485 1/1 SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1258809-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD3082EDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Texas Instruments SN65HVD3082EDR Schnittstellen-IC - Transceiver RS485 1/1 SOIC-8

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 200 kBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 30 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Protokoll: RS485 · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Duplex:
Halb
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Anzahl Treiber/Empfänger:
1/1
Protokoll:
RS485
Typ (Schnittstellen-ICs):
Transceiver
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN65HVD3082EDR
Montageart:
Oberflächenmontage
Datenrate:
200 kBit/s
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Empfänger-Hysterese:
30 mV
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, Texas Instruments, SN65HVD3082EDR, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,70*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,75*
Lager 102
2475
3
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,10*
1 Tag
4534
1
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.