Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3161-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 - 0.350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125860-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600534
EAN/GTIN:
     4016138760361
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Greisinger GMH 3161-07 Druck-Messgerät Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase -0.01 - 0.350 bar

Greisinger Druckhandmessgerät mit integr. Sensor GMH 3161-07

Messbereich -10 bis +350 mbar
Für Über-/Unter- und Differenzdruck
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase

Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.

Ausstattung:
Integrierter Drucksensor · Stabile Metallanschlussstutzen · Tarafunktion/Nullpunktabgleich.

Technische Daten:
Anzeige-Bereich: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O · Auflösung Druck: 0.0001 bar · Druck-Anschluss (Details): 2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ) · Genauigkeit: 0.1 % · Gewicht: 165 g · Messbereich (max.): 0.350 bar · Messbereich (min.): -0.01 bar · Messbereich Luftdruck (Details): -10.0 bis +350.0 mbar (± 350,0mbar) rel. · Messgröße: Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): Piezoresistiver Drucksensor, intern · Spannungs-Versorgung (Details): 9V-Batterie, Netzteilbuchse · Stromverbrauch: ca. 0.6 mA · Temperatur: -25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Überdruck-Beständigkeit: 1 bar rel.

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich:
-0.01 - 0.350 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Luftdruck | Nicht aggressive Gase | Korrosive Gase
Genauigkeit:
0.1 %
Messbereich (max.):
0.350 bar
Messbereich (min.):
-0.01 bar
Druck-Anschluss (Details):
2 Metallanschlusszapfen|ツ| aus Messing vernickelt|ツ| zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ)
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie|ツ| Netzteilbuchse
Stromverbrauch:
ca. 0.6 mA
Temperatur:
-25 bis +50°C|ツ| 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Anzeige-Bereich:
mbar|ツ| bar|ツ| Pa|ツ| kPa|ツ| MPa|ツ| PSI|ツ| mmHg|ツ| mH<sub>2</sub>O
Messbereich Luftdruck (Details):
-10.0 bis +350.0 mbar (± 350|ツ|0mbar) rel.
Sensor (Details):
Piezoresistiver Drucksensor|ツ| intern
Überdruck-Beständigkeit:
1 bar rel.
Auflösung Druck:
0.0001 bar
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, greisinger barometer, barometer, Greisinger, 600534, GMH 3161-07, druckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 396,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 354,43*
€ 396,17*
Frei Haus
ab € 363,39*
€ 403,57*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 647,67*
€ 716,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.