Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TUSB3410IRHB Texas Instruments Embedded-Mikrocontroller anwendungsspezifisch TUSB3410 USB serieller Port-Controller VFQF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1258322-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TUSB3410IRHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller anwendungsspezifisch

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Micro-Controller): USB serieller Port-Controller · Anzahl I/O: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller anwendungsspezifisch · Gehäuseart (Halbleiter): VFQFN-32 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Kern-Prozessor: 8052 · Konnektivität: I²C,USB,UART · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROM · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 18 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): TUSB3410 · Steuerungsserie: TUSB · Typ (Hersteller-Typ): TUSB3410IRHB · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, TUSB3410IRHB, 296-23092-5-ND, microcontroller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,92*
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 8,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.