Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M4T28-BR12SH1 Takt-Timing-IC - Batterie 48 mAh Batterie und Kristall Lithium SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1258171-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M4T28-BR12SH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
STMicroelectronics M4T28-BR12SH1 Takt-Timing-IC - Batterie 48 mAh Batterie und Kristall Lithium SOIC-28

Takt-Timing-IC - Batterie

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Batterieart (PMIC - Batteriemanagement): Lithium · Betriebstemperatur (max.) (num): 0 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +70 °C · Frequenz: 32.768 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kapazität (mAh, Ah): 48 mAh · Ladekapazität: 12.5 pF · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): Timekeeper®,Snaphat® · Spannung: 2.8 V · Typ (Linear): Batterie und Kristall

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Kapazität (mAh, Ah):
48 mAh
Marke:
STMicroelectronics
Batterieart (PMIC - Batteriemanagement):
Lithium
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-28
Serie (Halbleiter):
Timekeeper® | Snaphat®
Typ (Linear):
Batterie und Kristall
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
M4T28-BR12SH1
Montageart:
Durchführungsloch
Frequenz:
32.768 kHz
Ladekapazität:
12.5 pF
Betriebstemperatur (max.):
0 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+70 °C
Spannung:
2.8 V
Produkt-Art:
Takt-Timing-IC - Batterie
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, M4T28-BR12SH1, 189-1239, 497-3686-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,47*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,55*
Lager 102
526
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,68*
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 11,83*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.