Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Temperaturschalter Linear Technology LTC2996CDD#PBF Open Drain Kalt, Heiß Aktiv-High, Akti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1256333-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC2996CDD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Linear IC - Temperaturschalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Open Drain · Ausgang (Halbleiter): Aktiv-High,Aktiv-Low · Ausgangsfunktion (Halbleiter): OverTemp,UnderTemp · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (ICs): Nutzt externen Sensor · Gehäuseart (Halbleiter): DFN-10 · Genauigkeit (Bauelemente): -2 °C,+2 °C · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Hysterese wählbar: Nein · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Temperaturschalter · Montageart: Oberflächenmontage · Schalttemperatur programmierbar: Nein · Schalttemperatur(en) fest eingestellt: -20 °C,+70 °C · Schwellenwert für Auslösetemperatur: Kalt,Heiß · Typ (Hersteller-Typ): LTC2996CDD#PBF · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.25 V · Versorgungsstrom: 200 µA

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC2996CDD#PBF, LTC2996CDD#PBF-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,10*
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.