Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - LED-Treiber Linear Technology LTC3490ES8#PBF DC/DC-Regler SOIC-8 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255910-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC3490ES8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
PMIC - LED-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dimmung: Analog · Frequenz: 1.3 MHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Interne(r) Schalter: Ja · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - LED-Treiber · Spannungs-Ausgabe (max): 4 V · Spannungs-Ausgabe (min): 2.8 V · Spannungseingang max.: 3.2 V · Spannungseingang min.: 1 V · Stromausgang/Kanal: 350 mA · Topologie: Aufwärts (Boost)-Wandler · Typ (Hersteller-Typ): LTC3490ES8#PBF · Typ (PMIC): DC/DC-Regler

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC3490ES8#PBF, LTC3490ES8#PBF-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 4,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,30*
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 5,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 5,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG