Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Linear Technology LT1714IGN#PBF mit Verriegelung CMOS, Komplementär, Rail-to-Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255506-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1714IGN#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 11 ns · Ausgabetyp: CMOS,Komplementär,Rail-to-Rail,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 20 mA · Betriebsspannung (Bereich): -2.4 V,+2.4 V,+2.4 V bis +6 V,+12 V · Betriebsspannung max.: +6 V,+12 V · Betriebsspannung min.: -2.4 V,+2.4 V,+2.4 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 70 dB · Eingangsruhestrom: 2 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 4 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): SSOP-16 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Hysterese: 100 mV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 80 dB · Ruhestrom (max.): 7.5 mA · Serie (Halbleiter): UltraFast™ · Typ (Hersteller-Typ): LT1714IGN#PBF · Typ (Linear): mit Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1714IGN#PBF, LT1714IGN#PBF-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,82*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 8,25*
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 9,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE931-02
ab € 4,19*
Zubehör
Epson
Q33310F700190 SG-310SCF 14.318180MHZ
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG