Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Linear Technology LT1018CS8#PBF Mehrzweck Hochziehen SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255493-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1018CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 6 µs · Ausgabetyp: Hochziehen · Ausgangsstrom (typ.): 70 mA · Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 4.5 V · Betriebsspannung (Bereich): -0.55,+0.55,+1.1 - +20,+40 V,V · Betriebsspannung max.: +20 V,+40 V · Betriebsspannung min.: -0.55 V,+0.55 V,+1.1 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · CMRR (typ.): 115 dB · Eingangsruhestrom: 0.075 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -20 V,+20 V · Eingangsspannung (Offset): 1 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -20 V,+20 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 110 dB · Ruhestrom (max.): 250 µA · Typ (Hersteller-Typ): LT1018CS8#PBF · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1018CS8#PBF, LT1018CS8#PBF-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,86*
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 4,86*
€ 4,50*
ab € 3,15*
€ 5,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG