Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Linear Technology LT1017IS8#PBF Mehrzweck Hochziehen SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255491-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1017IS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 22 µs · Ausgabetyp: Hochziehen · Ausgangsstrom (typ.): 65 mA · Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 4.5 V · Betriebsspannung (Bereich): -0.55,+0.55,+1.1 - +20,+40 V,V · Betriebsspannung max.: +20 V,+40 V · Betriebsspannung min.: -0.55 V,+0.55 V,+1.1 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 115 dB · Eingangsruhestrom: 0.015 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -20 V,+20 V · Eingangsspannung (Offset): 1 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -20 V,+20 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 110 dB · Ruhestrom (max.): 60 µA · Typ (Hersteller-Typ): LT1017IS8#PBF · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1017IS8#PBF, LT1017IS8#PBF-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 4,71*
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 4,72*
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,26*
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 6,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,54*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,34*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,85*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 1,71*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,83*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,51*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG