Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Linear Technology LT1016IS8#PBF mit Verriegelung CMOS, Komplementär, TTL SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255489-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1016IS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 14 ns · Ausgabetyp: CMOS,Komplementär,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 20 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 96 dB · Eingangsruhestrom: 10 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -5 V,+5 V · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -5 V,+5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 75 dB · Ruhestrom (max.): 35 mA · Serie (Halbleiter): UltraFast™ · Typ (Hersteller-Typ): LT1016IS8#PBF · Typ (Linear): mit Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1016IS8#PBF, LT1016IS8#PBF-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 9,79*
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 15,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG