Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Linear Technology LT1011AIS8#PBF Mehrzweck Offener Kollektor SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255483-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1011AIS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Offener Kollektor · Ausgangsstrom (typ.): 50 mA · Betriebsspannung (Bereich): -1.5 V,+1.5 V,+3 V bis +18 V,+36 V · Betriebsspannung max.: +18 V,+36 V · Betriebsspannung min.: -1.5 V,+1.5 V,+3 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 115 dB · Eingangsruhestrom: 0.035 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -15 V,+15 V · Eingangsspannung (Offset): 0.75 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -15 V,+15 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 4 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1011AIS8#PBF · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1011AIS8#PBF, LT1011AIS8#PBF-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 8,29*
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 8,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 8,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linear Technology
LT1008CN8#PBF
ab € 3,27*
Zubehör
NEXPERIA
74HC04D
ab € 0,0716*
Zubehör
ON SEMICONDUCTOR/FAIRCHILD
2N3904TA
ab € 0,0196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG