Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Technology Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker LTC6362HDD#PBF Differenzial DFN-8 (3x3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255405-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6362HDD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear Technology
LTC6362HDD#PBF
LTC6362HDD#PBF-ND
ic
Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 45 V/µs · Ausgabetyp: Differenzial,Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 34 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 75 nA · Eingangsspannung (Offset): 75 µV · Gehäuseart (Halbleiter): DFN-8 (3x3) · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 35 mA · Typ (Hersteller-Typ): LTC6362HDD#PBF · Versorgungsspannung doppelt max.: +2.625 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.4 V,+1.4 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +5.25 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.8 V · Versorgungsstrom: 1 mA · Verstärker-Typ: Differenzial · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 180 MHz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.