Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Linear Technology LTM2882CY-5#PBF Magnetische Kopplung Unidirektional RS232 BGA-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1254641-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTM2882CY-5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 60 ns · Anstiegszeit: 60 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 2 · Anzahl Eingänge Seite 2: 2 · Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datenrate: 10 MBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): BGA-32 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 30 kV/µs · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 40 ns · Serie (Halbleiter): µModule® · Technologie (ICs): Magnetische Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): LTM2882CY-5#PBF · Typ (Linear): RS232 · Versorgungsspannung isoliert: Ja · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Verzögerungszeit: 0.5 µs,0.4 µs

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTM2882CY-5#PBF, LTM2882CY-5#PBF-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,53*
€ 17,13*
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 26,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 29,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.