Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC - Transceiver Linear Technology LTC491CN#PBF RS422, RS485 1/1 PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1254628-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC491CN#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datenrate: 2.5 MBit/s · Duplex: Voll · Empfänger-Hysterese: 70 mV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Durchführungsloch · Protokoll: RS422,RS485 · Schnittstellen-IC-Typ (Kategorisierung): Schnittstellen-IC - Transceiver · Typ (Hersteller-Typ): LTC491CN#PBF · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, bus-sender, Linear Technology, LTC491CN#PBF, LTC491CN#PBF-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 5,52*
€ 4,50*
ab € 4,36*
€ 5,54*
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 6,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG