Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 4000 Energiekosten-Messgerät Stromtarif einstellbar, Kostenprognose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125444-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     125444
EAN/GTIN:
     4016138728828
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Energiekosten-Messgerät Energy Logger 4000

Integrierter Datenlogger
SD Kartenslot für Datenexport
1,5 - 3500 W
Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

Der Energy-Logger 4000 erfasst den Energieverbrauch bis zu 6 Monate im internen Speicher - die gewonnenen Daten können dann bequem mit einer handelsüblichen SD/SDHC Karte bis 32 GB auf einen Computer zur weiteren Analyse und Speicherung übertragen werden. Die komfortable Auswertesoftware "VOLTSOFT" visualisiert die Energiekosten von bis zu 10 Verbrauchern - So machen Sie auch heimliche Stromfresser transparent und können einfach und effektiv Rückschlüsse zur Energieeinsparung treffen und vor allem die Wirksamkeit der Einsparung überprüfen. Am 3zeiligen Display kann neben dem Energieverbrauch die Wirk- und Scheinleistung, der Wirkfaktor CosPhi, Strom, Spannung, und Min-/Max-Werte abgelesen werden. Die Anzeige kann zwischen Ist- und Kumulierter-Messung sowie der Kostenprognose (Monat, Jahr) gewechselt werden. Tagesverbrauch und -kosten können für die letzten 10 Tage direkt im Display abgelesen werden. Das Gerät ermittelt ebenfalls die Einschaltzeit des angeschlossenen Verbrauchers. Im Gegensatz zu günstigeren Geräten zeigt der Energy Logger 4000 bereits bei Verbrauchern ab 1,5 W hochpräzise Wirkleistungsmesswerte und eignet sich daher ideal auch für Messungen des Standby-Verbrauchs. Und durch die integrierte Backup-Batterie gehen auch bei Stromausfall die gemessenen Daten nicht verloren.

Ausstattung:
Wirkleistung mit Bezug des Wirkfaktors · Updatefähig.

Technische Daten:
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h · Ausführung (allgemein): Für Steckdose · Betriebsspannung: 230 V/AC · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Stromtarif einstellbar,Kostenprognose · Energieverbrauch (max.): 9999.9 kWh · Energieverbrauch (min.): 0 kWh · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeit: 1 % · Gewicht: 240 g · MID-konform: Nein · Messfunktion: Wirkleistung,Energieverbrauch,Wirkfaktor,Nennspannung,Strom,Frequenz · Passend für Land: Deutschland,Schweden,Österreich,Finnland,Norwegen,Slowenien,Ungarn,Estland,Lettland,Bulgarien,Rumänien,Niederlande,Spanien,Luxemburg,Italien,Bosnien und Herzegowina · Produkt-Art: Energiekosten-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Strom (max.): 15 A · Strom (min.): 0.01 A · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Typ (Hersteller-Typ): ENERGY-LOGGER 4000 · Weitere technische Daten: Auflösung 0,1 W · Wirkleistung (max.): 3500 W · Wirkleistung (min.): 0.1 W · Wirkleistungs-Bereich: 0.1 bis 3500 W

Lieferumfang:
Energy-Logger 4000 · Backup-Batterie · Auswertesoftware "Voltsoft Standard" · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
.Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.

Hinweis:
Aktuelle Software Voltsoft als Download verfügbar!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 164 x 82 x 83 mm
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Wirkleistungs-Bereich:
0.1 bis 3500 W
Strom-Bereich:
0.01 bis 15 A
Energieverbrauch-Bereich:
0 bis 9999.9 kWh
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Stromtarif einstellbar | Kostenprognose
Passend für Land:
Deutschland | Schweden | Österreich | Finnland | Norwegen | Slowenien | Ungarn | Estland
Messfunktion:
Wirkleistung | Energieverbrauch | Wirkfaktor | Nennspannung | Strom | Frequenz
Typ (Hersteller-Typ):
ENERGY-LOGGER 4000
Ausführung (allgemein):
Für Steckdose
Genauigkeit:
1 %
Wirkleistung (max.):
3500 W
Wirkleistung (min.):
0.1 W
Strom (max.):
15 A
Strom (min.):
0.01 A
Frequenz:
50 Hz
Energieverbrauch (max.):
9999.9 kWh
Energieverbrauch (min.):
0 kWh
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
4320 h
Genauigkeits-Klasse:
± (1% + 1 Count)
Frequenz (Details):
50 Hz
Gewicht:
240 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, voltkraft energiekostenmessgerät, energie monitor, VOLTCRAFT, 125444, ENERGY-LOGGER 4000, voltkraft, Voltsoft
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,29*
€ 57,03*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,17*
€ 57,04*
€ 3,50*
ab € 53,30*
€ 58,11*
Lager 102
363
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 58,12*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,25*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voltcraft
100880
ab € 104,17*
Ähnlich
Voltcraft
124456
ab € 29,48*
Ähnlich
Voltcraft
101007
ab € 28,35*
Ähnlich
Voltcraft
124601
ab € 75,92*
Ähnlich
Voltcraft
124602
ab € 107,08*
Ähnlich
Voltcraft
VRQ73733
ab € 72,85*
Ähnlich
Voltcraft
BS-300XRSD
ab € 181,79*
Ähnlich
Voltcraft
VC130-1
ab € 27,36*
Ähnlich
Voltcraft
VC175
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.