Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125402-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.36.8.400.0010
EAN/GTIN:
     8012823323237
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St.

3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 1 Tarif, MID

3 phasig, 3x65 A
MID-Zulassung
1 Tarif

Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkten Anschluss. Das Gerät entspricht der EN 62053-21 und EN 50470-3 und ist durch die europäische MID-Zulassung zur Abrechnung von Energiekosten zugelassen.

Ausstattung:
S0-Ausgang · Hohe Festigkeit gegen mechanische Manipulation · DIN-Schienen-Montage.

Technische Daten:
Anlauf-Strom (Details): 0.04 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Anzeige-Art (Details): Rollenzählwerk · Anzeige-Bereich: 999999.9 kWh · Ausführung (allgemein): Für Hutschiene · Betriebsspannung (Details): 3 x 230 V/AC · Eigen-Verbrauch (Details): < 3 x 0.5 W · Einbau-Breite: 70 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: 1/B · Laststrom: 65 A · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Wirk-Strombereich: 0 - 65 A

Hinweis:
Zulassungen: PTB.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 82 x 62 mm
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Finder
Einbau-Breite:
70 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Typ (Hersteller-Typ):
7E.36.8.400.0010
Ausführung (allgemein):
Für Hutschiene
Laststrom:
65 A
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
Rollenzählwerk
Genauigkeits-Klasse:
1/B
Anzeige-Bereich:
999999.9 kWh
Frequenz (Details):
50 Hz
Anlauf-Strom (Details):
0.04 A
Eigen-Verbrauch (Details):
< 3 x 0.5 W
Wirk-Strombereich:
0 - 65 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
UKCA-konform:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 159,59*
€ 5,95*
ab € 147,27*
€ 160,11*
3 Tage
47
€ 5,80*
ab € 152,97*
€ 166,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,96*
€ 166,97*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 199,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.