Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator ON Semiconductor LM319N Mehrzweck DTL, Offener Kollektor, Offener Emitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1253047-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LM319N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: DTL,Offener Kollektor,Offener Emitter,RTL,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 25 mA · Betriebsspannung (Bereich): -2.5,+2.5,+5 - +15,+30 V,V · Betriebsspannung max.: +15 V,+30 V · Betriebsspannung min.: -2.5 V,+2.5 V,+5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 1 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -15 V,+15 V · Eingangsspannung (Offset): 8 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -15 V,+15 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-14 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Durchführungsloch · Ruhestrom (max.): 12.5 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM319N · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren on semiconductor, comparator, ON Semiconductor, LM319N, LM319NFS-ND, Fairchild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,35*
3
€ 5,90*
ab € 0,215*
€ 0,453*
5
€ 5,95*
ab € 0,136*
€ 0,584*
1
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
814-AG11D-ESL-LF
ab € 0,759*
Zubehör
Aries
14-3518-10
ab € 1,30*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG