Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator ON Semiconductor LM319MX Mehrzweck DTL, Offener Kollektor, Offener Emitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1253046-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LM319MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: DTL,Offener Kollektor,Offener Emitter,RTL,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 25 mA · Betriebsspannung (Bereich): -2.5,+2.5,+5 - +15,+30 V,V · Betriebsspannung max.: +15 V,+30 V · Betriebsspannung min.: -2.5 V,+2.5 V,+5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 1 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -15 V,+15 V · Eingangsspannung (Offset): 8 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -15 V,+15 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 12.5 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM319MX · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren on semiconductor, comparator, ON Semiconductor, LM319MX, LM319MXFSCT-ND, Fairchild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,362*
5
€ 5,95*
ab € 0,14*
€ 0,617*
1
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,99*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,99*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.