Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor KA5H0380RTU PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback, Forward TO-220F-4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252952-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KA5H0380RTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 67 % · Durchschlagspannung: 800 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220F-4L · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 75 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 100 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): FPS™ · Spannungseingang max.: 30 V · Spannungseingang min.: 9.6 V · Topologie: Flyback,Forward · Typ (Hersteller-Typ): KA5H0380RTU · Voltage-Startup (num): 15 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, ON Semiconductor, KA5H0380RTU, KA5H0380RTUFS-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,54*
1 Tag
9
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,04*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,03*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 V
ab € 1,61*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,71*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.