Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FSQ0165RN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback Sync DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252811-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FSQ0165RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchschlagspannung: 650 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Überlast,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Interne(r) Schalter: Ja · Kontroll-Einrichtungen: Sync · Leistung: 15 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (max.): 67 kHz · Schaltfrequenzbereich (min.): 55 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): FPS™ · Spannungseingang max.: 20 V · Spannungseingang min.: 8 V · Topologie: Flyback · Typ (Hersteller-Typ): FSQ0165RN · Voltage-Startup (num): 12 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, dc-dc wandler ics, ON Semiconductor, FSQ0165RN, FSQ0165RN-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,67*
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 1,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D0808-42
ab € 0,76*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020-2
ab € 59,35*
Zubehör
Myrra
74023
ab € 2,36*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.