Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter ON Semiconductor FSGM0465RUDTU Flyback TO-220F-6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252780-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FSGM0465RUDTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 70 % · Durchschlagspannung: 650 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Überlast,Übertemperatur,Überspannung,Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220F-6L · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 70 W · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 66 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): FPS™ · Spannungseingang max.: 26 V · Spannungseingang min.: 7.5 V · Topologie: Flyback · Typ (Hersteller-Typ): FSGM0465RUDTU · Voltage-Startup (num): 12 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, ON Semiconductor, FSGM0465RUDTU, FSGM0465RUDTU-ND, Fairchild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG