Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter ON Semiconductor FSFR2100XS Halbbrücke Frequenzsteuerung SIP-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252779-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FSFR2100XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): +130 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 50 % · Durchschlagspannung: 500 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): SIP-9 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Interne(r) Schalter: Ja · Kontroll-Einrichtungen: Frequenzsteuerung · Leistung: 400 W · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (max.): 300 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): FSFR-XS · Spannungseingang max.: 25 V · Spannungseingang min.: 8.7 V · Topologie: Halbbrücke · Typ (Hersteller-Typ): FSFR2100XS · Voltage-Startup (num): 12.5 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, SIL-Schalter, SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, dc-dc wandler ics, ON Semiconductor, FSFR2100XS, FSFR2100XS-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 5,93*
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG