Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FSCQ0765RTYDTU PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback Sync TO-220F-5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252750-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FSCQ0765RTYDTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Betriebszyklus: 95 % · Durchschlagspannung: 650 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Überlast,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220F-5L · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Interne(r) Schalter: Ja · Kontroll-Einrichtungen: Sync · Leistung: 100 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 20 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): FSCQ · Spannungseingang max.: 20 V · Spannungseingang min.: 9 V · Topologie: Flyback · Typ (Hersteller-Typ): FSCQ0765RTYDTU · Voltage-Startup (num): 15 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, ON Semiconductor, FSCQ0765RTYDTU, FSCQ0765RTYDTU-ND, Fairchild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,20*
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 2,20*
1
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,67*
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,68*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3306
ab € 0,11*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.