Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Audio-Spezialanwendungen Fairchild Semiconductor FSA8008AUMX Communication Systems, Consumer Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252729-BP
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     FSA8008AUMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Audio IC
IC Audio
Linear-IC
Linear IC - Audio-Spezialanwendungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Communication Systems,Consumer Audio · Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Detection Switch · Gehäuseart (Halbleiter): UFQFN-10 · Hersteller: Fairchild Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): FSC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Audio-Spezialanwendungen · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): Logik · Spezifikation: 4-polig · Typ (Hersteller-Typ): FSA8008AUMX · Versorgungsspannung max.: 4.4 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer, Fairchild Semiconductor, FSA8008AUMX, FSA8008AUMXCT-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,40*
1
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,56*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG