Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85 A MID-konform: Nein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125254-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPM 3L85-D
EAN/GTIN:
     4016138748208
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85 A MID-konform: Nein 1 St.

Hutschienen-Drehstromzähler 85 A DPM 3L85-D

Dreiphasen-Wirkenergiezähler
Für 85 A Direktanschluss

Digitaler Wechsel- und Drehstromzähler für den Direktanschluss, in unterschiedlich belasteten Phasen für Wirkenergie. Für die Hutschienen-Montage nach DIN 50022 geeignet.

Der Zähler ist ein vollelektronischer selbsttätig arbeitender Elektrizitätszähler zur Festinstallation und geeignet zum Messen von elektrischer Wirkenergie. Die Bauform des Zählers ist als Innenraum-Installations-Einbaugerät mit 4 Teilungseinheiten für die Hutschiene vorgesehen. Im Zähler integriert ist ein S0 Impulsausgang für Wirkenergie.

Ausstattung:
Lageunabhängig einsetzbar · Mindestanschlussquerschnitt: 16 mm² · Einbaubreite 4 TE · Impulsausgang · S0-Schnittstelle nach DIN 43864 · Rücklaufsperre.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): LCD · Anzeige-Bereich: 99999.99 kWh · Ausführung (allgemein): Für Hutschiene · Betriebsspannung (Details): 3 x 230 V/AC / 400 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Laststrom: 85 A · MID-konform: Nein · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Weitere technische Daten: Impulsanzeige: 500 Impulse/kWh. · Wirk-Strombereich: 0 - 85 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 93 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
DPM 3L85-D
Ausführung (allgemein):
Für Hutschiene
Laststrom:
85 A
MID-konform:
Nein
Anzeige-Art (Details):
LCD
Anzeige-Bereich:
99999.99 kWh
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirk-Strombereich:
0 - 85 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230 V/AC / 400 V/AC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, voltcraft drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, VOLTCRAFT, DPM 3L85-D, voltkraft, Elektriker Topseller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 157,87*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 157,89*
€ 3,50*
ab € 155,73*
€ 175,72*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 269,47*
€ 299,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.