Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller ON Semiconductor FAN7387MX Vorschaltgerät-Steuerung SOIC-8 Oberflächenmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252490-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN7387MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dimmer (Ja/Nein): Nein · Frequenz (max.): 22 kHz · Frequenz (min.): 18 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Gerätetyp (PMIC): Vorschaltgerät-Steuerung · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller · Spannungseingang max.: 14 V · Spannungseingang min.: 11 V · Stromausgang Quelle: 650 mA · Typ (Hersteller-Typ): FAN7387MX · Versorgungsstrom: 800 µA

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, FAN7387MX, FAN7387MXCT-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,36*
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,30*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,65*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,00*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,29*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,77*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,77*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.