Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator ON Semiconductor FAN156L6X Mehrzweck Push-Pull, Rail-to-Rail MicroPak-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252274-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN156L6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 400 ns · Ausgabetyp: Push-Pull,Rail-to-Rail · Betriebsspannung (Bereich): -0.8,+0.8,+1.6 - +2.75,+5.5 V,V · Betriebsspannung max.: +2.75 V,+5.5 V · Betriebsspannung min.: -0.8 V,+0.8 V,+1.6 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 68 dB · Eingangsruhestrom: 10 pA · Eingangsruhestrom Referenz: 5.5 V · Eingangsspannung (Offset): 15 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5.5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): MicroPak-6 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Hysterese: 4 mV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 80 dB · Ruhestrom (max.): 17 µA · Typ (Hersteller-Typ): FAN156L6X · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren on semiconductor, comparator, ON Semiconductor, FAN156L6X, FAN156L6XFSCT-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,133*
€ 0,467*
1
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG