Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Energiemessung Microchip Technology ATM90E36A-AU-R 3 Phasen TQFP-48 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1251712-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATM90E36A-AU-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microchip Technology
ATM90E36A-AU-R
ATM90E36A-AU-RCT-ND
atmel
PMIC - Energiemessung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsimpedanz (num): 50 kΩ,80 kΩ,120 kΩ · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-48 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Messfehler: 0.5 % · Messgerätetyp (PMIC): 3 Phasen · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Energiemessung · Spannung E/A hoch: 2.8 V,3.6 V · Spannung E/A tief: 0.4 V,0.8 V · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 2.8 V · Typ (Hersteller-Typ): ATM90E36A-AU-R · Versorgungsstrom: 23 mA

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,08*
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 10,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG