Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsreferenz Analog Devices REF02CSZ Serie Fest SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1250940-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF02CSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
PMIC - Spannungsreferenz

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Fest · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsreferenz · Rauschen (0.1 Hz - 10 Hz): 15 Vpp · Referenztyp: Serie · Spannungs-Ausgabe (num): +5 V · Spannungseingang max.: 40 V · Spannungseingang min.: 7 V · Stromausgang: 10 mA · Temperaturwirkungsgrad: 65 ppm/°C · Toleranz: -1 %,+1 % · Typ (Hersteller-Typ): REF02CSZ · Versorgungsstrom: 1.6 mA

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, REF02CSZ, REF02CSZ-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,62*
€ 4,50*
ab € 2,03*
€ 3,21*
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 4,46*
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 4,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 72,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,94*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,17*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,34*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,20*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG