Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsreferenz Analog Devices ADR291FRZ Serie Fest SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1250748-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADR291FRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
PMIC - Spannungsreferenz

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Fest · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsreferenz · Rauschen (0.1 Hz - 10 Hz): 50 Vpp · Referenztyp: Serie · Serie (PMIC - Spannungsreferenz): XFET® · Spannungs-Ausgabe (num): +2.5 V · Spannungseingang max.: 15 V · Spannungseingang min.: 3 V · Stromausgang: 5 mA · Temperaturwirkungsgrad: 20 ppm/°C · Toleranz: -0.12 %,+0.12 % · Typ (Hersteller-Typ): ADR291FRZ · Versorgungsstrom: 15 µA

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, ADR291FRZ, ADR291FRZ-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 11,05*
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 11,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.