Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 3 m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125057-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     125057
EAN/GTIN:
     4016138791013
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
voltcraft endoskop-sonde
Semi-flexible Endoskop-Kamerasonde, Sonden-Ø 5.5 mm, 3 m

Sonden-Durchmesser von nur 5.5 mm
Semi-flexibel und wasserdicht (IP67) mit einer Länge von 3 m
Mit Front-View-Optik
Kompatibel mit VOLTCRAFT® Endoskopen BS 1000 und BS 1500

Front-View- Immer einen Blick voraus!
Dank Front-View Kamera an der Spitze der Sonde sehen Sie alles, was vor der Kamera passiert. Somit ist diese Sonde universal einsetzbar für verschiedenste Zwecke. Der semi-flexible Kamerahals bringt die an der Spitze befindliche Kamera auch in unzugängliche Positionen. Die vier im Kamerakopf eingebauten Leuchtdioden ermöglichen Aufnahmen in dunklen Bereichen. Die Helligkeit kann über das angeschlossene Grundgerät stufenlos reguliert werden.

Durch die wasserdichte Konstruktion (IP67) eignet sich die Kamera auch ideal für Flüssigkeiten. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie in Verbindung mit dem Grundgerät Schwachstellen und Problemstellen in Maschinen und Anlagen erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen. Die Spannungsversorgung erfolgt über das jeweilig angeschlossene Endoskop-Grundgerät. Optional lässt sich die Spitze der Endoskop-Kamera mit einem Magneten oder einem Spiegel versehen.

Passende Endoskop-Kamera für die Profi-Endoskope BS-1000T und BS-1500T.

Ausstattung:
Semi-Flexible Schwanenhals-Ausführung · CMOS Sensor · Resistent gegen Motor- und Getriebeöle.

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 15 - 50 mm · Gewicht: 350 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs, weiß, 3500 lx dimmbar · Minimale Fokusierungsentfernung: 15 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-1000T,VOLTCRAFT BS-1500T · Produkt-Art: Endoskop-Sonde · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 3 m · Sonden-Ø: 5.5 mm · Weitere technische Daten: Front-View

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein Endoskop-Hauptgerät BS-1000T und BS-1500T benötigt. Nicht zur Anwendung bei Menschen und Tieren!
Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
15 - 50 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs, weiß, 3500 lx dimmbar
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-1000T | VOLTCRAFT BS-1500T
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | Schwenkfunktion | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
5.5 mm
Sonden-Länge:
3 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
15 mm
Gewicht:
350 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, 125057, voltkraft, schwanenhalskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 279,94*
€ 305,94*
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 305,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
252898
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.