Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0389 -50 bis +300 °C Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125039-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 0389
EAN/GTIN:
     4016138604139
Suchbegriffe:
Kabelfühler
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0389 -50 bis +300 °C Pt1000

Kabelfühler 1xPt1000/B/2 PTFE

Fühler-Typ Pt1000
-50 bis +300 °C
Kabel, offenes Ende

Der Kabeltemperaturfühler erfasst die Temperatur über einen Sensor Pt1000 innerhalb der Schutzhülse und ist ideal zum Einsatz in Kollektoren geeignet.

Ausstattung:
Schutzart IP67 · Schutzhülse Edelstahl 1.4404 · Spannungsfestigkeit 2 kV · Anschlussleitung mit PTFE-Isolation.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 100 g · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Länge: 2040 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Edelstahlhülse Ø 6 mm, L 40 mm · Anschlussleitung PTFE Länge 2000 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 2040 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
2040 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +300 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Kabel|ツ| offenes Ende
Fühler-Typ:
Pt1000
Messbereich Temperatur (max.):
+300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, B + B Thermo-Technik, 0625 0389, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 75,14*
€ 4,00*
ab € 41,19*
€ 75,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.