Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0520-100 -40 bis +180 °C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125028-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 0520-100
EAN/GTIN:
     4016138604047
Suchbegriffe:
Kabelfühler
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0520-100 -40 bis +180 °C Pt100

Kabelfühler 1xPt100/B/2

Fühler-Typ Pt100
-40 bis +180 °C
Kabel, offenes Ende

Die Kabeltemperaturfühler erfassen die Temperatur über einen Sensor Pt100 innerhalb der Schutzhülse und sind eine günstige Alternative, die Temperatur in gasförmigen Medien zu erfassen. Ideal zum Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Gebäudeautomatisierung.

Ausstattung:
Schutzart IP65 · Schutzhülse Edelstahl 1.4571 · Anschlussleitung mit Silikon-Isolation.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: Pt100 · Gewicht: 100 g · Messbereich Temperatur (max.): +180 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Länge: 2050 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Edelstahlhülse Ø 6 mm, L 50 mm · Genauigkeit Klasse B. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 2050 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
2050 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +180 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Kabel|ツ| offenes Ende
Fühler-Typ:
Pt100
Messbereich Temperatur (max.):
+180 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, B + B Thermo-Technik, 0625 0520-100, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 39,17*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 39,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,13*
€ 73,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.