Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Effektivwert-zu-DC-Wandler Analog Devices AD736JNZ 160 µA PDIP-8 Durchführungsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1250084-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD736JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
RMS-DC-Wandler
dc-dc wandler ics
PMIC - Effektivwert-zu-DC-Wandler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Effektivwert-zu-DC-Wandler · Spannungseingang max.: -16.5 V,+16.5 V · Spannungseingang min.: -3.2 V,2.8 V · Stromversorgung (num): 160 µA · Typ (Hersteller-Typ): AD736JNZ

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD736JNZ, AD736JNZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,59*
€ 12,08*
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 15,44*
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 16,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 18,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG