Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Energiemessung Analog Devices ADE7878ACPZ 3 Phasen LFCSP-40 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249949-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7878ACPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Devices
ADE7878ACPZ
ADE7878ACPZ-ND
ic
PMIC - Energiemessung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsimpedanz (num): 400 kΩ · Gehäuseart (Halbleiter): LFCSP-40 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Messfehler: 0.2 % · Messgerätetyp (PMIC): 3 Phasen · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Energiemessung · Spannung E/A hoch: 2 V,2.4 V · Spannung E/A tief: 0.4 V,0.8 V · Spannungseingang max.: 3.7 V · Spannungseingang min.: 2.8 V · Typ (Hersteller-Typ): ADE7878ACPZ · Versorgungsstrom: 20 mA

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 12,44*
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 20,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 22,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
EVAL-ADE7878EBZ
ab € 457,07*
Zubehör
Analog Devices
AD9707-DPG2-EBZ
ab € 626,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.