Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADE7758ARWZ PMIC - Energiemessung 3 Phasen SOIC-24 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249937-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7758ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
PMIC - Energiemessung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsimpedanz (num): 380 kΩ · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-24 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Messfehler: 0.1 % · Messgerätetyp (PMIC): 3 Phasen · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Energiemessung · Spannung E/A hoch: 2.4 V · Spannung E/A tief: 0.8 V · Spannungseingang max.: 5.25 V · Spannungseingang min.: 4.75 V · Typ (Hersteller-Typ): ADE7758ARWZ · Versorgungsstrom: 8 mA

Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, Analog Devices, ADE7758ARWZ, ADE7758ARWZ-ND, ic
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,18*
€ 11,90*
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,61*
€ 4,00*
ab € 11,00*
€ 14,39*
3 Tage
120
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 14,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 47,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-09
ab € 1,65*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,98*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-2405S-NZ
ab € 3,03*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-0505S-RZ
ab € 6,40*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,87*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.