Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Energiemessung Analog Devices ADE7755ARSZ Einzelphase SSOP-24 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249934-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7755ARSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Devices
ADE7755ARSZ
ADE7755ARSZ-ND
ic
PMIC - Energiemessung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsimpedanz (num): 390 kΩ · Gehäuseart (Halbleiter): SSOP-24 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Messfehler: 0.1 % · Messgerätetyp (PMIC): Einzelphase · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Energiemessung · Spannung E/A hoch: 2.4 V · Spannung E/A tief: 0.8 V · Spannungseingang max.: 5.25 V · Spannungseingang min.: 4.75 V · Typ (Hersteller-Typ): ADE7755ARSZ · Versorgungsstrom: 3 mA

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,34*
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 5,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG