Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Analog Devices AD8465WBCPZ-WP mit Verriegelung Komplementär, Differentiell, LVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249833-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8465WBCPZ-WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 3 ns · Ausgabetyp: Komplementär,Differentiell,LVDS,Rail-to-Rail · Ausgangsstrom (typ.): 50 mA · Betriebsspannung (Bereich): 2.5 V bis 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 50 dB · Eingangsruhestrom: 5 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 2.5 V · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 2.5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): LFCSP-12-VQ (3x3) · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Hysterese: 100 µV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 60 dB · Ruhestrom (max.): 3 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD8465WBCPZ-WP · Typ (Linear): mit Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD8465WBCPZ-WP, AD8465WBCPZ-WP-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 6,92*
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 9,03*
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 9,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 11,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG