Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Analog Devices AD8465WBCPZ-R7 mit Verriegelung Komplementär, Differentiell, LVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249832-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8465WBCPZ-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 3 ns · Ausgabetyp: Komplementär,Differentiell,LVDS,Rail-to-Rail · Ausgangsstrom (typ.): 50 mA · Betriebsspannung (Bereich): 2.5 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 50 dB · Eingangsruhestrom: 5 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 2.5 V · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 2.5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): LFCSP-12-VQ (3x3) · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Hysterese: 100 µV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 60 dB · Ruhestrom (max.): 3 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD8465WBCPZ-R7 · Typ (Linear): mit Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD8465WBCPZ-R7, AD8465WBCPZ-R7CT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,06*
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 11,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.