Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Analog Devices AD790JNZ mit Verriegelung CMOS, TTL PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249829-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD790JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 50 ns · Ausgabetyp: CMOS,TTL · Betriebsspannung (Bereich): -2.25,+2.25,+4.5 - +16.5,+7 V,V · Betriebsspannung max.: +16.5 V,+7 V · Betriebsspannung min.: -2.25 V,+2.25 V,+4.5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · CMRR (typ.): 95 dB · Eingangsruhestrom: 5 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 1.5 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Hysterese: 500 µV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Durchführungsloch · PSRR (typ.): 90 dB · Ruhestrom (max.): 10 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD790JNZ · Typ (Linear): mit Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD790JNZ, AD790JNZ-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,181*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01168*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0849*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,322*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,231*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0778*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,78*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,776*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1212S-NZ
ab € 3,47*
Zubehör
Aimtec
AM1/4S-1212SZ
ab € 3,09*
Zubehör
Aimtec
AM1/4L-1205S-NZ
ab € 3,45*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205S-NZ
ab € 3,54*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205SH30-NZ
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.