Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Analoger Vervielfacher Analog Devices AD835ARZ Analoger Vervielfacher SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249823-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD835ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
IC Verstärker
Linear-IC
Multiplexer IC
Linear IC - Analoger Vervielfacher

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bit-/Stufenanzahl: 4-Quadranten · Funktionen (ICs): Analoger Vervielfacher · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Analoger Vervielfacher · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): AD835ARZ

Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer ic, analog multiplexer, Analog Devices, AD835ARZ, AD835ARZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 22,11*
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 26,24*
€ 4,00*
ab € 25,98*
€ 31,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 32,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,44*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,84*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG