Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Analoger Vervielfacher Analog Devices AD834ARZ Analoger Vervielfacher SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249819-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD834ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
RMS-DC-Wandler
rms-dc-wandler
Linear IC - Analoger Vervielfacher

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bit-/Stufenanzahl: 4-Quadranten · Funktionen (ICs): Analoger Vervielfacher · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Analoger Vervielfacher · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): AD834ARZ

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD834ARZ, AD834ARZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 30,35*
€ 33,83*
€ 5,95*
ab € 26,23*
€ 44,26*
€ 4,00*
ab € 42,95*
€ 54,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,78*
€ 55,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Analog Devices
AD834JRZ
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG