Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Analoger Vervielfacher Analog Devices AD633ANZ Analoger Vervielfacher PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249811-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD633ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Linear IC - Analoger Vervielfacher

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bit-/Stufenanzahl: 4-Quadranten · Funktionen (ICs): Analoger Vervielfacher · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Analoger Vervielfacher · Montageart: Durchführungsloch · Typ (Hersteller-Typ): AD633ANZ

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD633ANZ, AD633ANZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 13,92*
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 16,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 17,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 0,322*
Zubehör
Aries
08-3518-00
ab € 0,545*
Zubehör
Harwin
D0808-42
ab € 0,825*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020-2
ab € 63,22*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 57,34*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG