Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD534JHZ Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler Analoger Vervielfacher/Teiler TO-100-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249797-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD534JHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
RMS-DC-Wandler
rms-dc-wandler
Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Bit-/Stufenanzahl: 4-Quadranten · Funktionen (ICs): Analoger Vervielfacher/Teiler · Gehäuseart (Halbleiter): TO-100-10 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler · Typ (Hersteller-Typ): AD534JHZ

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD534JHZ, AD534JHZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 27,41*
€ 34,52*
€ 4,00*
ab € 34,83*
€ 47,46*
€ 5,90*
ab € 43,73*
€ 48,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 53,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.