Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler Analog Devices AD532JDZ Analoger Vervielfacher/Teiler CDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249793-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD532JDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
RMS-DC-Wandler
rms-dc-wandler
Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Bit-/Stufenanzahl: 4-Quadranten · Funktionen (ICs): Analoger Vervielfacher/Teiler · Gehäuseart (Halbleiter): CDIP-14 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler · Montageart: Durchführungsloch · Typ (Hersteller-Typ): AD532JDZ

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD532JDZ, AD532JDZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 72,07*
€ 4,00*
ab € 78,61*
€ 90,18*
€ 5,90*
ab € 76,55*
€ 91,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 108,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
AD5752AREZ
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG