Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD8510ARZ J-FET SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249221-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8510ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 20 V/µs · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 25 pA · Eingangsspannung (Offset): 100 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 70 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD8510ARZ · Versorgungsspannung einzeln max.: +18 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4.5 V,+4.5 V · Versorgungsstrom: 2.2 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 8 MHz

Weitere Suchbegriffe: Junktion-FET, Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD8510ARZ, AD8510ARZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,15*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,17*
5
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,78*
Zubehör
Analog Devices
EVAL-PRAOPAMP-1RZ
ab € 21,80*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 129,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 14,03*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,16*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,02*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,04*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.