Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD845JRZ-16 J-FET SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249191-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD845JRZ-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 100 V/µs · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 750 pA · Eingangsspannung (Offset): 700 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD845JRZ-16 · Versorgungsspannung einzeln max.: +18 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4.75 V,+4.75 V · Versorgungsstrom: 10 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 16 MHz

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD845JRZ-16, AD845JRZ-16-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 11,10*
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 16,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 17,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,43*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,59*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,52*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,13*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,13*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 15,95*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,80*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,43*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.